LITTLE GIANT PUMPS 586610 化学移送ポンプ、1/2 馬力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 9.4 |
容量 | 35 gpm |
Discharge | 3/4 "MNPT |
15フィートでのGPM | 34 |
20フィートでのGPM | 32 |
3フィートでのGPM | 39 |
30フィートでのGPM | 28 |
6フィートでのGPM | 37 |
9フィートでのGPM | 36 |
高さ | 7" |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | カーボン充填PVDFマイカ充填PTFEブッシング |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 14.4 " |
液温 | 200度F |
PSI | 21.3 |
RPM | 2850/3450 |
シャットオフ | 49.1のフィート |
電圧 | 115 / 230V |
出力 | 835W |
幅(Width) | 8.8 " |
プロダクト | モデル | インペラ材質 | HP | 電圧 | PSI | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586600 | カーボン充填PVDF | 1/2 | 115 / 230V | 21.3 | 9.4 | ¥352,950 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。