FINISH THOMPSON SP10P-3-M219ポンプ磁気ドライブ208-230 / 460v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
ベアリングタイプ | スラスト&ラジアル |
ベアリング | スラスト&ラジアル |
設計 | セルフプライミング |
全負荷アンペア | 2.96-2.80/1.40 |
バイトン | |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM @ 1フィート頭の | 55 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 52 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 4 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 55 |
高さ | 8.5 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 1 FNPT |
長さ | 22 3 / 32 " |
最大頭 | 50のフィート |
最大比重 | 1.2 |
マックス。 粘度 | 50 CPS |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 誘導 |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 21.6 PSI |
アウトレット | 1 MNPT |
温度(F)@ 0 PSIG | 180 |
温度(F)@ 10 PSIG | 180 |
温度(F)@ 20 PSIG | 180 |
温度(F)@ 30 PSIG | 180 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 21.04 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 全負荷アンペア | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | インペラ材質 | インレット | 長さ | 最大頭 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | ポリプロピレン | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥465,999 | ||
SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | ポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft。 | 29 PSI | ¥693,831 | ||
SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | ポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90のフィート | 39 PSI | ¥760,856 | ||
SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥682,027 | ||
SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥614,367 | ||
SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft。 | 29 PSI | ¥967,178 | ||
SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90のフィート | 39 PSI | ¥1,028,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。