FINISH THOMPSON SP15P-M209ポンプ磁気ドライブ208-230 / 460v
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
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
ベアリングタイプ | スラスト&ラジアル |
ベアリング | スラスト&ラジアル |
設計 | セルフプライミング |
全負荷アンペア | 8.00-7.60/3.80 |
バイトン | |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM @ 1フィート頭の | 120 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 110 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 105 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 120 |
高さ | 11.125 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 3 |
羽根車 | ポリプロピレン |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 1-1 / 2 FNPT |
長さ | 24 39 / 64 " |
最大頭 | 90のフィート |
最大比重 | 1.2 |
マックス。 粘度 | 50 CPS |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 誘導 |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 39 PSI |
アウトレット | 1-1 / 2 MNPT |
温度(F)@ 0 PSIG | 180 |
温度(F)@ 10 PSIG | 180 |
温度(F)@ 20 PSIG | 180 |
温度(F)@ 30 PSIG | 180 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 9 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 37.15 |
船高(cm) | 77.22 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 49.28 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 全負荷アンペア | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | インペラ材質 | インレット | 長さ | 最大頭 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | ポリプロピレン | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥503,601 | ||
SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | ポリプロピレン | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥491,680 | ||
SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | ポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft。 | 29 PSI | ¥780,580 | ||
SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥738,652 | ||
SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50のフィート | 21.6 PSI | ¥802,674 | ||
SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft。 | 29 PSI | ¥1,247,103 | ||
SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90のフィート | 39 PSI | ¥1,263,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。