入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX本のプロングノブ |
基本径 | 1" |
直径 | 2.5 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼 |
形式 | XNUMXつのプロング |
タイプ(インチ)をタップします | スルー |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | 直径 | 終了 | 長さ | ネジの長さ | 形式 | タイプ(インチ)をタップします | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GDP6 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | 0.75 " | ネジ付きXNUMXプロング | - | ¥584 | ||
3GDP7 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | 1" | ネジ付きXNUMXプロング | - | ¥584 | ||
3GDP8 | 0.75 " | 1.75 " | 亜鉛メッキ | 1" | - | XNUMXつのプロング | スルー | ¥414 | ||
3GDP9 | 0.75 " | 1.75 " | ジンクイエロー | 1" | - | XNUMXつのプロング | ブラインド | ¥501 | ||
3GDR5 | 1" | 2.5 " | 亜鉛メッキ | 1.125 " | 0.5 " | ネジ付きXNUMXプロング | - | ¥580 | ||
3GDR6 | 1" | 2.5 " | 亜鉛メッキ | 1.125 " | 1" | ネジ付きXNUMXプロング | - | ¥512 | ||
3GDR8 | 1" | 2.5 " | ジンクイエロー | 1.125 " | - | XNUMXつのプロング | ブラインド | ¥546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。