LITTLE GIANT PUMPS 581002 化学移送ポンプ、1/20 馬力、9.1 gpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.4 |
容量 | 9.1 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 9.1 |
15フィートでのGPM | 2.5 |
3フィートでのGPM | 8.4 |
6フィートでのGPM | 7.1 |
9フィートでのGPM | 5.7 |
高さ | 4.3 " |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス入りポリプロピレンとセラマグネット「A」 |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.5 " |
液温 | 150度F |
PSI | 7 |
RPM | 3300 |
シャットオフ | 16.1のフィート |
電圧 | 115V |
出力 | 105W |
幅(Width) | 4" |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。