BEL-ART - SCIENCEWARE 省スペース真空デシケーター
形式 | モデル | 内部径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F42010-0000 | 6.75 " | 8.125 " | 5.875 " | ¥17,471 | |
A | F42025-0000 | 10.75 " | 12.125 " | 9.437 " | ¥35,921 | |
B | F42020-0000 | 15.5 " | 10.25 " | 7.75 " | ¥24,681 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビンレールシステム
- TIGトーチ
- エアインパクトレンチ
- ドライバービットセット
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- ベアリング
- ネイルズ
- 構造フレーミングシステム
- 自動車用化学薬品
- 熱可塑性溶接
- BRADY パイプマーカー、酸素50〜55 psi
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 文字と数字の組み合わせセット真ちゅう製ステンシル45個
- APOLLO VALVES 空気圧バルブアクチュエータポジショナー
- BUSSMANN TPJシリーズ特殊ヒューズ
- MERSEN FERRAZ USMミゼットヒューズホルダー
- SPEARS VALVES エラストマー FKM PTFE バッキングダイヤフラム
- JESCRAFT 全溶接鋼製手押し車
- KERN AND SOHN 315 シリーズ ウッド プロテクト ボックス
- LINN GEAR タイプBスプロケット、100チェーン
- VESTIL RAMP シリーズ スチール製ピックアップ/バン スロープ