LITTLE GIANT PUMPS 586504 化学移送ポンプ、115/230V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 9.4 |
容量 | 38 gpm |
Discharge | 3/4 "MNPT |
15フィートでのGPM | 34 |
20フィートでのGPM | 31.7 |
3フィートでのGPM | 39 |
30フィートでのGPM | 28.3 |
6フィートでのGPM | 38 |
9フィートでのGPM | 36.5 |
高さ | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 15.3 " |
液温 | 150度F |
PSI | 22 |
RPM | 2850/3450 |
シャットオフ | 51のフィート |
電圧 | 115 / 230V |
出力 | 835W |
幅(Width) | 8.8 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。