FINISH THOMPSON DB6V-T-M226ポンプ磁気ドライブ1 / 2Hp 115 / 208-230v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
ベアリングタイプ | スラスト&ラジアル |
ベアリング | スラスト&ラジアル |
設計 | 遠心 |
全負荷アンペア | 7.6 / 3.80-3.80 |
バイトン | |
ガスケット材料 | バイトン |
GPM @ 1フィート頭の | 39 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 31 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 37 |
高さ | 8 19 / 64 " |
住まい | PVDF |
住宅資材 | PVDF |
HP | 1/2 |
羽根車 | PTFEブッシング付きPVDF |
インペラ材質 | PTFEブッシング付きPVDF |
インレット | 1 FNPT |
長さ | 17 13 / 32 " |
最大頭 | 33のフィート |
最大比重 | 1.6 |
マックス。 粘度 | 100 CPS |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 誘導 |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 14.2 PSI |
アウトレット | 1 MNPT |
温度(F)@ 0 PSIG | 220 |
温度(F)@ 10 PSIG | 220 |
温度(F)@ 20 PSIG | 220 |
温度(F)@ 30 PSIG | 220 |
タイプ | ストレート |
電圧 | 115 / 208-230 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 18.86 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 住まい | 住宅資材 | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6P-M224 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 5.70 / 2.70-2.85 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/3 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥307,587 | ||
DB6P-M225 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.22-1.20 / .60 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/3 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥300,795 | ||
DB6HP-M226 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 7.6 / 3.80-3.80 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥314,710 | ||
DB6HP-M227 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.70-1.65 / .825 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥317,060 | ||
DB7P-M226 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 7.6 / 3.80-3.80 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥359,103 | ||
DB7P-M227 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.70-1.65 / .825 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥336,495 | ||
DB8P-M204 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 10.4 / 5.00-5.20 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 3/4 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥397,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。