FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617磁気駆動ポンプ1 / 2Hp 230vEpdmガスケット
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
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
ベアリングタイプ | スラスト&ラジアル |
ベアリング | スラスト&ラジアル |
設計 | マグドライブ |
全負荷アンペア | 2.4 |
EPDM | |
ガスケット材料 | EPDM |
GPM @ 1フィート頭の | 30 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 25 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 28 |
高さ | 7.437 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/2 |
羽根車 | カーボンブッシング付きポリプロピレン |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きポリプロピレン |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 14 1 / 16 " |
最大頭 | 29のフィート |
最大比重 | 1.8 |
マックス。 粘度 | 150 CPS |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クローズドカップル |
作動圧力 | 12.6 PSI |
アウトレット | 3/4 "MNPT |
温度(F)@ 0 PSIG | 180 |
温度(F)@ 10 PSIG | 180 |
温度(F)@ 20 PSIG | 180 |
温度(F)@ 30 PSIG | 180 |
タイプ | 洪水吸入 |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 7.625 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ガスケット材料 | 住まい | 住宅資材 | インペラ材質 | 電圧 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB5.5P-M622 | 4.6 | FKM | FKM | ポリプロピレン | ポリプロピレン | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 115 | ¥145,547 | |
DB5.5P-E-M622 | 4.6 | EPDM | EPDM | ポリプロピレン | ポリプロピレン | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 115 | ¥149,187 | |
DB5.5P-M617 | 2.4 | FKM | FKM | ポリプロピレン | ポリプロピレン | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 230 | ¥139,969 | |
DB5.5V-T-M622 | 4.6 | FKM | FKM | PVFD | PVDF | PTFEブッシング付きPVDF | 115 | ¥191,273 | |
DB5.5V-T-M617 | 2.4 | FKM | FKM | PVFD | PVDF | PTFEブッシング付きPVDF | 230 | ¥171,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。