RON-VIK ラインストレーナー
Ron-Vik インライン ストレーナーは、高圧洗浄機、農業用噴霧器、フロア スクラバー、プレフィルターのパイプラインから浮遊する破片をこし、ろ過してバルブ、ポンプ、その他の敏感な機器を損傷から保護するのに最適です。 これらのユニットは耐薬品性のナイロン構造を採用しています。...s、湿気および高温。続きを见る
形式 | モデル | 最大流体温度 | 接続タイプ | 直径 | パイプサイズ | ポート | スクリーン素材 | 注ぐ速さ | ガスケット材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5732190 | 125度F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304ステンレススチール | 5 gpm | EPDM | ¥9,741 | |
B | 5586390 | 125 F | MNPT | 2" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | ステンレス鋼 | 1.5 gpm | EPDM | ¥4,898 | |
B | 5586990 | 125 F | MNPT | 2" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | ステンレス鋼 | 2 gpm | バイトン | ¥4,898 | |
C | 5589190 | 125 F | FNPT | 4" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304ステンレススチール | 14.5 gpm | EPDM | ¥19,210 | |
D | 7221890 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,482 | |
D | 7221590 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304ステンレススチール | 1.5 gpm | EPDM | ¥5,482 | |
C | 5731590 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304ステンレススチール | 5 gpm | EPDM | ¥9,647 | |
E | 7221390 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | 304ステンレススチール | 0.5 gpm | EPDM | ¥5,482 | |
F | 7221690 | 125 F | MNPT | 3" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥4,356 | |
C | 7082190 | 125 F | FNPT | 3" | 3/4FNPT | 3/4FNPT | 304ステンレススチール | 7 gpm | EPDM | ¥9,647 | |
G | 7222190 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304ステンレススチール | 15 GPM | EPDM | ¥20,045 | |
C | 5587990 | 125 F | FNPT | 4" | 1 FNPT | 1 FNPT | 304ステンレススチール | 8 gpm | EPDM | ¥17,599 | |
H | 7222090 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 2 FNPT | 1-1 / 2 FNPT | 304ステンレススチール | 15 GPM | EPDM | ¥20,045 | |
I | 5588590 | 125 F | FNPT | 4" | 1 FNPT | 1 FNPT | 304ステンレススチール | 8 gpm | EPDM | ¥17,510 | |
G | 5739790 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,378 | |
G | 5583290 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | ステンレス鋼 | 0.5 gpm | EPDM | ¥7,416 | |
B | 5585790 | 125 F | MNPT | 2" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | ステンレス鋼 | 0.5 gpm | EPDM | ¥4,898 | |
G | 7221990 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304ステンレススチール | 14.5 gpm | EPDM | ¥19,210 | |
G | 7221790 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,622 | |
F | 7221490 | 125 F | MNPT | 3" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | 304ステンレススチール | 1.5 gpm | EPDM | ¥4,356 | |
J | 7221290 | 125 F | MNPT | 3" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | 304ステンレススチール | 0.5 gpm | EPDM | ¥4,356 | |
K | 5733390 | 125 F | FNPT | 3" | 3/4FNPT | 3/4FNPT | 304ステンレススチール | 7 gpm | EPDM | ¥9,741 |
特徴
- Ron-Vik インライン ストレーナーは、トップ、ボウル、ガスケット、ワイヤー メッシュなどのコンポーネントのアセンブリです。
- これらのユニットの上部には、1/4 ~ 1-1/2 インチのパイプに取り付けて入口と出口として機能する XNUMX つの MNPT / FNPT 接続が含まれています。
- これらのユニットのボウル セクションには、上部セクションから入ってくる水から破片を除去するためのフィルターが含まれています。
- 上部ボウル接続部にはのこ歯ねじが施されており、取り付け時の交差ねじを防ぎます。
- 液密シールに必要な温度と化学的適合性に応じて、EPDM または Viton ガスケットが付いています。 これらのガスケットは識別しやすいように色分けされています。
- ボウル部分には、フィルターとして機能するステンレス鋼の金網が含まれています。
- これらの Ron-Vik インライン ストレーナは、応力と振動を処理するために必要なサポートと共に取り付ける必要があります。
規格と承認
- ISO 9001
よくある質問
これらの Ron-Vik インライン ストレーナを操作する際に従うべき安全上のポイントは何ですか?
これらの Ron-Vik インライン ストレーナーは、圧力スパイクやウォーター ハンマーが発生する用途には使用しないでください。 これらのユニットを操作または洗浄する前に、コンポーネントの化学的適合性をチェックする必要があります。
これらの Ron-Vik インライン ストレーナの最大圧力定格と温度定格は?
Ron-Vik インライン ストレーナは、最高温度 100 °F で 125 psi の最大圧力、および 150 °F で 70 psi の最大圧力に耐えることができます。
これらの Ron-Vik インライン ストレーナの金網をきれいにする方法は?
取り付けられたワイヤー メッシュ エレメントは、ラインからユニット全体を取り外すことなく、上部からボウルを取り外すことによって、直接洗浄または交換することができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGガン
- 油圧ベーンポンプ
- PVCヒーター/ベンダー
- フロアコーティング
- ドラムポジショナー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ボルト
- 自動車電気
- 自動車インテリア
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- TENNANT 真空バッグ
- NOTRAX リブ 'n'ロールブロードリブ工業用マット
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ CFL/LED/白熱調光器
- SPEARS VALVES 二重封じ込めアクセス ティー CPVC スケジュール 80 x CPVC スケジュール 80
- MORSE DRUM ナッツ
- VESTIL DLT シリーズ高耐久ダイリフトトング
- GROVE GEAR クイル入力インラインヘリカル減速機、R867 サイズ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチまがりかさ歯車
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.160チェーン用