入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 茶漉し |
ボウルの色 | ホワイト |
色 | ホワイト |
接続タイプ | FNPT |
直径 | 5" |
注ぐ速さ | 15 GPM |
ガスケット材料 | EPDM |
高さ | 8" |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 5" |
材料 | ナイロン |
最大流体温度 | 125 F |
マックス。 圧力 | 100 @ 125F |
メッシュ | 50 |
ミクロン | 304 |
パイプサイズ | 1-1 / 2 FNPT |
ポート | 1-1 / 2 FNPT |
画面 | ステンレス鋼 |
画面領域 (平方インチ) | 38.27 |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
タイプ | 低姿勢 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大流体温度 | 接続タイプ | 直径 | パイプサイズ | ポート | スクリーン素材 | 注ぐ速さ | ガスケット材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7221290 | 125 F | MNPT | 3" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | 304ステンレススチール | 0.5 gpm | EPDM | ¥4,522 | ||
5583290 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | ステンレス鋼 | 0.5 gpm | EPDM | ¥7,416 | ||
7221490 | 125 F | MNPT | 3" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | 304ステンレススチール | 1.5 gpm | EPDM | ¥4,522 | ||
5739790 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,582 | ||
7221690 | 125 F | MNPT | 3" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥4,522 | ||
7221790 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,835 | ||
7221990 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304ステンレススチール | 14.5 gpm | EPDM | ¥19,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。