RON-VIK
Ron-Vik は、60 年以上にわたり、費用対効果の高いろ過およびろ過装置を製造してきました。 米国ミネアポリスに本社を置くこのブランドは、ワイヤーまたは合成メッシュを熱可塑性樹脂またはプラスチゾルと組み合わせて製品を設計および製造することを専門としています。 Ron-Vik 製品は、農業用噴霧器、高圧洗浄機、床スクラバー、飲料水のプレフィルター、医療機器、洗車機などに使用されています。 続きを読む
フィルタ
配管
配管 フィルタ
ろ過全ラインナップを見る
インラインストレーナー 液体、ガス、または蒸気ラインから汚染物質を除去するように設計されています。 最大125°Fの温度を処理できるナイロン/ポリプロピレン/ステンレス鋼構造を備えています。FNPT、MNPT、HB、およびクイック接続ポートオプションで利用可能
Ron-vikについて
Ron-Vik カタログには、幅広いロープロファイル シリーズ、レギュラー シリーズ、ラージ シリーズのインライン ストレーナ、サクション ライン ストレーナ、アクセサリが含まれています。 これらのストレーナーは、ほとんどの無機酸、塩溶液、溶剤に耐性があり、簡単にクリーニングとメンテナンスができます。 ロン・ヴィック ステンレス鋼フィルタースクリーン メンテナンスを容易にし、ダウンタイムを最小限に抑えます。 これらのストレーナは、過度の応力や振動からストレーナを保護するために、任意の方向に取り付けることができます。 このブランドは、黒のガラス繊維入りポリプロピレン / 白の 6/6 ナイロン / 透明なナイロン素材のストレーナーを提供しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Ron-Vik MPN は、個々の参照をインライン ストレーナの同等のモデル番号と交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止されたストレーナーを探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Ron-Vik 製品が利用可能です。
発送
Ron-Vik ストレーナーはサイズが小さく、複数の部品で提供されるため、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、空輸ではなく宅配便で配送されます。
よくある質問
Ron-Vik のロー プロファイル ストレーナとハイ プロファイル ストレーナのどちらを選択するか?
薄型ストレーナは、流量が少ない床の清掃や医療用品に役立ちます。 ハイ プロファイル ストレーナは、高流量が必要な場所で役立ちます。
ガスケットがさまざまな色で提供されるのはなぜですか?
Ron-Vik ガスケットは、簡単に識別できるように、Buna は黒、Viton は緑、EPDM は赤に色分けされています。
洗浄するためにラインからストレーナ全体を取り外す必要がありますか?
ストレーナをラインから取り外す必要はありません。 ボウルを取り外すだけで、互換性のない化学物質は使用しないでください。
Ron-Vik ストレーナ ユニットの定格圧力は?
- 華氏150度で70psi
- 華氏100度で125psi
詳細はこちら
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 自動車インテリア
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ソレノイド
- 車体工具
- クロールスペースと地下ファン
- キャップ
- 油圧ギアポンプ
- スモークマシン
- ドラムダンパー
- SPEAKMAN センチネルマークIIシリーズ
- DIXON B5101シリーズバタフライバルブ
- SUPER-STRUT AB253シリーズチャンネル平板
- WRIGHT TOOL ダイヤルトルクレンチ
- EATON 190260 シリーズ SAE 37 度スイベル 90 度。 ロングエルボー
- ULTRATECH グランドターププラス
- SMC VALVES Rbシリーズ ショックアブソーバー
- HUB CITY 減速機
- VIBRA TITE 金属用ねじ緩み止め剤
- GATES ブレードランナー V ベルト