EAZYPOWER 振動メタルブレード
形式 | モデル | 材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50624 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 7 / 8 " | ¥11,948 | |
B | 50625 | バイメタル | 1 | 4" | 1.125 " | ¥2,601 | |
C | 50630 | バイメタル | 1 | 4" | 1.25 " | ¥3,247 | |
D | 50623 | バイメタル | 1 | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥2,403 | |
A | 50624 | バイメタル | 1 | 4" | 7 / 8 " | ¥2,601 | |
B | 50625 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 1.125 " | ¥11,948 | |
C | 50630 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 1.25 " | ¥14,976 | |
E | 50631 | バイメタル | 1 | 4" | 1.75 mm | ¥4,222 | |
E | 50631 / BAG5 | バイメタル | 5 | 4" | 1.75 mm | ¥19,588 | |
F | 50694 | チタン最先端のバイメタル | 1 | 4" | 1.75 mm | ¥5,805 | |
G | 50690 | チタン最先端のバイメタル | 1 | 3.5 " | 3 / 8 " | ¥5,805 | |
H | 50692 | チタン最先端のバイメタル | 1 | 4" | 1.125 " | ¥5,805 | |
I | 50691 | チタン最先端のバイメタル | 1 | 4" | 7 / 8 " | ¥5,805 | |
J | 50694 / BAG5 | チタン最先端のバイメタル | 5 | 4" | 1.75 mm | ¥27,161 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アングルクランプ
- ドラムアラーム
- ハンマードリルアクセサリー
- 隠しドアクローザー
- ラボ用アダプターとジョイント
- ラボウェア
- 切削工具
- ワイヤーコネクタ
- プラスチック
- ストレーナー
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、S11、10V
- ANDERSEN カーペット敷きのランナー
- SQUARE D エンドバリア
- BATTALION チューブラーキーカムロックキー付き
- YMW TAPS HSSEガンタップ、黒色酸化物仕上げ
- KENNEDY KYAccryシリーズ折りたたみ棚
- NOTRAX スカイステップドライエリアマット
- HOFFMAN タイプ 12 連続ヒンジ EMC ジャンクション ボックス
- SQUARE D 安全スイッチ
- BOSTON GEAR ウォームギア