入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 茶漉し |
ボウルの色 | クリア |
色 | ホワイト |
接続タイプ | FNPT |
直径 | 4" |
注ぐ速さ | 8 gpm |
ガスケット材料 | EPDM |
高さ | 6.375 " |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 5" |
材料 | ナイロン/ポリアミド |
最大流体温度 | 125 F |
マックス。 圧力 | 100 @ 125F |
メッシュ | 50 |
ミクロン | 304 |
パイプサイズ | 1 FNPT |
ポート | 1 FNPT |
画面 | ステンレス鋼 |
画面領域 (平方インチ) | 29.73 |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) インライン ストレーナは、最高温度 100 °F で 125 psi の最大圧力、および 150 °F で 70 psi の最大圧力に耐えることができます。
A. この Ron-Vik インライン ストレーナーの流量は 8 gpm です。
A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) インライン ストレーナーには、48 メッシュ サイズおよび 305 ミクロン定格のスクリーンが付いています。
プロダクト | モデル | 最大流体温度 | 接続タイプ | 直径 | パイプサイズ | ポート | スクリーン素材 | 注ぐ速さ | ガスケット材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7221290 | 125 F | MNPT | 3" | 1/4MNPT | 1/4MNPT | 304ステンレススチール | 0.5 gpm | EPDM | ¥4,522 | ||
5583290 | 125 F | FNPT | 3" | 1/4FNPT | 1/4FNPT | ステンレス鋼 | 0.5 gpm | EPDM | ¥7,416 | ||
7221490 | 125 F | MNPT | 3" | 3/8MNPT | 3/8MNPT | 304ステンレススチール | 1.5 gpm | EPDM | ¥4,522 | ||
5739790 | 125 F | FNPT | 3" | 3/8FNPT | 3/8FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,582 | ||
7221690 | 125 F | MNPT | 3" | 1/2MNPT | 1/2MNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥4,522 | ||
7221790 | 125 F | FNPT | 3" | 1/2FNPT | 1/2FNPT | 304ステンレススチール | 2 gpm | EPDM | ¥5,835 | ||
7221990 | 125 F | FNPT | 5" | 1-1 / 4 FNPT | 1-1 / 4 FNPT | 304ステンレススチール | 14.5 gpm | EPDM | ¥19,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。