FINISH THOMPSON DB5P-M613ポンプ磁気ドライブ1/4馬力2.4アンペア35最大フィート
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
アイテム価格 | 磁気駆動ポンプ |
ベアリングタイプ | スラスト&ラジアル |
ベアリング | スラスト&ラジアル |
設計 | マグドライブ |
全負荷アンペア | 2.4 |
フルオロエラストマー | |
ガスケット材料 | フルオロエラストマー |
GPM @ 1フィート頭の | 19.5 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 14.5 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 12.5 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 19.5 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 19.5 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 18.5 |
高さ | 6.375 " |
住まい | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
HP | 1/4 |
羽根車 | カーボン付きポリプロピレン |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きポリプロピレン |
インレット | 1 FNPT |
長さ | 12.875 " |
最大頭 | 35のフィート |
最大比重 | 1.2 |
マックス。 粘度 | 50 CPS |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | PSC |
取り付け | クローズドカップル |
作動圧力 | 14.2 PSI |
アウトレット | 1/2MNPT |
温度(F)@ 0 PSIG | 180 |
温度(F)@ 10 PSIG | 180 |
温度(F)@ 20 PSIG | 180 |
温度(F)@ 30 PSIG | 180 |
タイプ | 洪水吸入 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 6.187 " |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 住まい | 住宅資材 | HP | インペラ材質 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6P-M224 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 5.70 / 2.70-2.85 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/3 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥222,200 | ||
DB6P-M225 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.22-1.20 / .60 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/3 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥218,987 | ||
DB6HP-M226 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 7.6 / 3.80-3.80 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥244,910 | ||
DB6HP-M227 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.70-1.65 / .825 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1 FNPT | ¥239,485 | ||
DB7P-M226 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 7.6 / 3.80-3.80 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥265,540 | ||
DB7P-M227 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 1.70-1.65 / .825 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 1/2 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥256,011 | ||
DB8P-M204 | 8 19 / 64 " | 遠心 | 10.4 / 5.00-5.20 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 3/4 | カーボンブッシング付きポリプロピレン | 1-1 / 2 FNPT | ¥286,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。