LITTLE GIANT PUMPS 583012 化学移送ポンプ、1/8 馬力、230V、6 フィートのコード、15.1 gpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1 |
容量 | 15.1 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 15.1 |
15フィートでのGPM | 10.6 |
20フィートでのGPM | 8 |
3フィートでのGPM | 14.6 |
6フィートでのGPM | 13.5 |
9フィートでのGPM | 12.5 |
高さ | 5.6 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | ガラス入りポリプロピレンとセラマグネット「A」 |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.3 " |
液温 | 150度F |
PSI | 15 |
RPM | 2400/2500 |
シャットオフ | 34.6のフィート |
UPC | 010121830127 |
電圧 | 230V |
出力 | 240W |
幅(Width) | 5.4 " |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | 出力 | PSI | HP | コード長 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583002 | 115V | 2.1 | 200W | 15 | 1/8 | 6のフィート | 5.6 " | ¥121,539 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。