LITTLE GIANT PUMPS 2-MD-SC シリーズ 半腐食性薬液移送ポンプ
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | Hz | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 580503 | 115V | 1.43 | 60 | 109W | ¥64,072 | 見積依頼
|
A | 580523 | 115V | 6.4 | 60 | 109W | ¥64,072 | 見積依頼
|
A | 580513 | 230V | 0.64 | 50/60 | 100W | ¥63,754 |
2-MD-SC シリーズ 半腐食性薬液移送ポンプ
Little Giant Pumps 2-MD-SC シリーズの半腐食性化学物質移送ポンプは、酸、アルカリ、溶剤、塩水、めっき液、滅菌溶液、液体などの半腐食性化学物質を取り扱うために特別に設計されています。 ポンプで送られる流体に浮遊する粒子や固体の摩耗効果に耐えるガラス繊維入りポリプロピレン製インペラを備えているため、耐用年数が長くなります。 これらの化学物質移送ポンプは、最大 150 °F の水温で動作できます。インラインの非水中用途向けにシールレス磁気ドライブを備えています。 これらの薬液移送ポンプには漏れを防ぐためにニトリル O リングが付いています。 スラスト荷重に対応するため、セラミック製のスラストワッシャーとシャフトが装備されています。 これらの化学移送ポンプには、115 および 230 V のバージョンがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルメーター用アクセサリー
- レセプタクルおよびスイッチ配線モジュール
- HIDフィクスチャリフレクター
- マルチガス検知器
- 水位テスター
- ストラップとタイダウン
- ドラム
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ホースとスプリンクラーシステム
- フックリフティングアクセサリーの下
- RAE 舗装ステンシル、数字
- FEBCO 減圧ゾーン逆流防止装置
- BRADY 一時的に期限切れになるバッジ
- ZSI-FOSTER BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
- HOFFMAN タイプ3Rヒンジカバーリフトオフエンクロージャ
- WATTS ストップアンドウェイストバルブ
- EATON 油圧ホース継手
- GRAINGER オイルキャップ
- APRILAIRE メディアエアクリーナー
- BEL-ART - SCIENCEWARE スパチュラ付き実験用スプーン