LITTLE GIANT PUMPS 580503 化学移送ポンプ、115V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.43 |
容量 | 8.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 8.5 |
3フィートでのGPM | 7.8 |
6フィートでのGPM | 6.8 |
9フィートでのGPM | 5.5 |
高さ | 5" |
HP | 1/25 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.9 " |
液温 | 150度F |
PSI | 6.3 |
RPM | 2900 |
シャットオフ | 14.6のフィート |
UPC | 010121809109 |
電圧 | 115V |
出力 | 109W |
幅(Width) | 4" |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。