LITTLE GIANT PUMPS 587010 化学移送ポンプ、TEFC、3/4 Hp、115/230V
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 11.8 |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
容量 | 53 gpm |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
Discharge | 1 "MNPT |
全負荷アンペア | 11.80/5.90 |
FKM | |
ガスケット材料 | FKM |
GPM @ 1フィート頭の | 53.0 |
1フィートでのGPM | 53 |
15フィートでのGPM | 44 |
20フィートでのGPM | 42 |
3フィートでのGPM | 51.5 |
30フィートでのGPM | 36.54 |
6フィートでのGPM | 49.5 |
9フィートでのGPM | 48 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 45.0 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 43.0 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 40.0 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 51.0 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 30.8 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 21.7 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 48.8 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 46.5 |
高さ | 8.3 " |
住まい | PPS |
住宅資材 | PPS |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
羽根車 | PPS |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きガラス繊維入りポリプロピレンサルファイド |
インレット | 1 1/2" FNPT |
長さ | 17.3 " |
液温 | 200度F |
最大頭 | 58.9 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | PSC |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 25.5 PSI |
アウトレット | 1MPT |
PSI | 25.5 |
RPM | 2850/3450 |
シャットオフ | 58.9のフィート |
温度(F)@ 0 PSIG | 200 |
温度(F)@ 10 PSIG | 200 |
温度(F)@ 20 PSIG | 200 |
温度(F)@ 30 PSIG | 200 |
タイプ | 磁気ドライブ |
UPC | 010121870109 |
電圧 | 115 / 230V |
出力 | 1230W |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 18.28 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | HP | PSI | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587040 | 230 / 460V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | ¥407,150 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。