リトルジャイアントポンプ TE-7-MD-HCシリーズ 高腐食性薬液移送ポンプ
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | HP | PSI | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 587010 | 115 / 230V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | ¥343,134 | |
A | 587040 | 230 / 460V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | ¥407,150 | 見積依頼
|
TE-7-MD-HCシリーズ高腐食性薬液移送ポンプ
Little Giant TE-7-MD-HC シリーズ ポンプは、産業、商業、または住宅用途で強酸を処理するために設計された磁気駆動ポンプです。 これらは、厳格な化学物質の移動または循環プロセス向けに設計されています。 これらの TE-7-MD-HC ポンプは、天候、汚れ、湿気に対する保護を強化する 3/4 馬力 TEFC モーターを備えています。 強度、寸法安定性、構造剛性を向上させるために、ガラス繊維入りポリプロピレンのボリュートが装備されています。 これらのポンプは、耐クリープ性と耐摩耗性の向上を実現します。 比重定格は 1.1 で、さらにフルオロエラストマー (FKM) O リングとセラミック製のスラスト ワッシャーおよびシャフトが使用されており、化学腐食や摩耗に耐えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービングボウル
- エアモーター
- 水位テスター
- ヒートポンプ逆転バルブ
- マンホールスモークブロワー
- 殺虫剤と害虫駆除
- 測定装置
- 排水管洗浄装置
- 研磨マウントポイント
- スプリング
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、500ワット
- STANLEY 鍛冶屋ハンマー
- ARMOR PROTECTIVE PACKAGING ストレッチラップフィルム
- BURNDY YFシリーズフェルール
- KERN AND SOHN EHA シリーズ スクールバランス
- WESTWARD フロントカバーレンズ
- SMC VALVES Zse1シリーズ真空スイッチ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E20M、エラストマーカップリング
- HUB CITY スプラインカップリング