エアモーター
エアモーター
形式 | モデル | マックス。 スピード | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 午前6時-NRV-22A | ¥157,534 | |||
B | 午前 2 時-FCC-1 | ¥67,277 | |||
C | 1 AM-NCC-12 | ¥57,814 | |||
C | 午前1時-NRV-56 | ¥74,574 | |||
C | 1UP-NCC-1A | ¥73,928 | |||
D | 午前2時-NCW-7B | ¥64,372 | |||
E | 午前2時-NRV-90 | ¥98,889 | |||
C | 午前4時-FRV-63A | ¥97,233 | |||
F | 午前4時-NRV-130 | ¥78,032 | |||
G | 午前8時-FRV-30A | ¥207,548 | |||
H | 1UP-NRV-11-GR11 | ¥174,105 | |||
I | 午前4時-FRV-13時 | ¥76,136 | |||
C | 午前2時-NCW-7A | ¥63,356 | |||
C | 午前1時-NRV-39A | ¥59,427 | |||
J | 1UP-NRV-3A | ¥61,380 | |||
K | 4 AM-RV-75-GR20 | ¥334,919 | |||
C | 午前4時-70C-CB20 | ¥420,813 | |||
C | 午前4時-ARV-119 | ¥104,403 | |||
C | 午前4時-ARV-120 | ¥121,754 | |||
L | 1UP-NRV-10 | ¥80,497 | |||
C | 午前8時-NRV-28A | ¥178,771 | |||
M | 午前 1 時-NRV-60-GR11 | ¥170,601 | |||
C | 午前6時-NRV-7A | ¥132,385 | |||
C | 午前2時-FCW-13 | ¥70,586 | |||
N | 午前4時-NRV-50C | ¥95,924 | 見積依頼 |
ハブおよびフットマウントエアモーター
Speedaireのオイルレスエアモーターは、極端な温度だけでなく、濡れた腐食性の環境でも動作するように設計されています。 これらのエアモーターは空気圧で作動し、電気火花を発生せず、防爆モーターの優れた代替品として機能します。 4.09インチと4.19インチの高さで利用可能なこれらのエアモーターの広い範囲から選択してください。
Speedaireのオイルレスエアモーターは、極端な温度だけでなく、濡れた腐食性の環境でも動作するように設計されています。 これらのエアモーターは空気圧で作動し、電気火花を発生せず、防爆モーターの優れた代替品として機能します。 4.09インチと4.19インチの高さで利用可能なこれらのエアモーターの広い範囲から選択してください。
アルミニウムとスチールのロータリーベーンエアギアモーター
形式 | モデル | 取り付け | CFM | 終了 | 無負荷RPM | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4840M | ¥1,491,635 | |||||||||
B | 4840U | ¥1,750,485 | |||||||||
B | M007RVR374BR6 | ¥898,741 | |||||||||
B | M007RVR188BR6 | ¥866,067 | |||||||||
C | M004RVR050AR3 | ¥566,826 | |||||||||
C | M004RVR033AR3 | ¥451,052 | |||||||||
C | M004RVR167AR3 | ¥574,774 |
ステンレス鋼ロータリーベーンエアモーター
ロータリーベーンエアモーター、鋳鉄
SPEEDAIREエアモーターは、低電力アプリケーションで電気防爆モーターを置き換えるのに理想的です。 それらは反時計回りの方向にシャフトを回転させるための高圧圧縮空気によって動力を与えられます。 これらのエアモーターは鋳鉄製で、高温環境で動作します。 2000、2500、および3050 RPMの速度定格で利用可能な、さまざまな鋳鉄製ロータリーベーンモーターから選択します。
SPEEDAIREエアモーターは、低電力アプリケーションで電気防爆モーターを置き換えるのに理想的です。 それらは反時計回りの方向にシャフトを回転させるための高圧圧縮空気によって動力を与えられます。 これらのエアモーターは鋳鉄製で、高温環境で動作します。 2000、2500、および3050 RPMの速度定格で利用可能な、さまざまな鋳鉄製ロータリーベーンモーターから選択します。
ロータリーベーンエアモーター、鋳鉄、アルミニウム
SPEEDAIREエアモーターは、効率を高めるために低電力動作で電気モーターと一緒に使用されます。 さらに、希望の速度での動作を提供し、125CFMの最大空気流量を提供します。 これらのエアモーターは、過酷な環境での耐久性のために鋳鉄とアルミニウムのハウジングを備えています。 それらはハブに取り付けられており、騒音レベルを低減するために排出マフラーが装備されています。 3000、6000、10000RPMの速度定格で利用可能な幅広いエアモーターから選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIREエアモーターは、効率を高めるために低電力動作で電気モーターと一緒に使用されます。 さらに、希望の速度での動作を提供し、125CFMの最大空気流量を提供します。 これらのエアモーターは、過酷な環境での耐久性のために鋳鉄とアルミニウムのハウジングを備えています。 それらはハブに取り付けられており、騒音レベルを低減するために排出マフラーが装備されています。 3000、6000、10000RPMの速度定格で利用可能な幅広いエアモーターから選択してください Raptor Supplies.
鋳鉄製ロータリーベーンエアモーター
形式 | モデル | 取り付け | CFM | 高さ | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前6時-NRV-63 | ¥123,987 | |||||||||
B | 8 AM-FRV-75 | ¥120,202 | |||||||||
C | 6 AM-FRV-62 | ¥87,409 | |||||||||
D | 2 AM-NCC-96 | ¥47,982 | |||||||||
E | 1UP-NRV-15 | ¥40,802 | |||||||||
F | 午前4時-NRV-92 | ¥61,996 |
形式 | モデル | CFM | HP | 長さ | マックス 気流 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前2時-NRV-251 | ¥70,116 | |||||||
A | 午前4時-NRV-251 | ¥73,036 | |||||||
A | 午前6時-NRV-251 | ¥119,014 |
ロータリーベーンエアギアモーター、鋳鉄製ハウジング
ガストロータリーベーンエアギアモーターは、限られた面積の設置を必要とするポンプやミキサーなどの機器にインライン電力を供給します。 これらのエアモーターは空気圧で動作するため、危険な場所や極端な温度で動作するための電気火花を生成しません。 それらは、強度のための鋼の出力シャフトと安定性のための足/面の取り付けを備えた鋳鉄製のハウジングを備えています。 これらのエアモーターは、15:1または10:1のギア減速機を備えており、トルクが高くなり、長時間ストールまたは過負荷になった場合の損傷に耐えることができます。 0.33および1.5hpの出力で利用可能なこれらのギアモーターの広い範囲から選択してください。
ガストロータリーベーンエアギアモーターは、限られた面積の設置を必要とするポンプやミキサーなどの機器にインライン電力を供給します。 これらのエアモーターは空気圧で動作するため、危険な場所や極端な温度で動作するための電気火花を生成しません。 それらは、強度のための鋼の出力シャフトと安定性のための足/面の取り付けを備えた鋳鉄製のハウジングを備えています。 これらのエアモーターは、15:1または10:1のギア減速機を備えており、トルクが高くなり、長時間ストールまたは過負荷になった場合の損傷に耐えることができます。 0.33および1.5hpの出力で利用可能なこれらのギアモーターの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 取り付け | CFM | ギア比 | ポートサイズ | 軸径 | 軸長 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11シリーズ | ¥113,364 | |||||||||
B | 4 AM-RV-127-GR20 | ¥237,830 |
エアギアモータ、鋳鉄およびアルミニウム
SPEEDAIREエアギアモーターは、コンパクトでメンテナンスが少なく、費用効果の高い電気モーターの交換です。 これらのギアモーターは、高温でも動作する鋳鉄とアルミニウムの構造を備えており、希望の速度を実現するための可変速度ドライブを備えています。 騒音レベルを低減するための排出マフラーが装備されています。 57および60CFM流量定格で利用可能な幅広い空気発生器から選択してください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIREエアギアモーターは、コンパクトでメンテナンスが少なく、費用効果の高い電気モーターの交換です。 これらのギアモーターは、高温でも動作する鋳鉄とアルミニウムの構造を備えており、希望の速度を実現するための可変速度ドライブを備えています。 騒音レベルを低減するための排出マフラーが装備されています。 57および60CFM流量定格で利用可能な幅広い空気発生器から選択してください。 Raptor Supplies.
モータープーリー-3ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5629311 | CV3RDM | ¥15,459 |
エアモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
228-AP | CD8ZXX | ¥230,743 |
エアモーター、1.93 Hp Hp、84 In-Lb の実行トルク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MVA017B | CR4NZV | ¥287,871 |
エアモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
260429 | BT6RBL | ¥181,392 | 詳細を参照してください。 |
空気圧電動工具エアモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8510-1 | CH3XVC | ¥852,142 | 詳細を参照してください。 |
エアモーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MTR014 | CH9NXZ | ¥458,445 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ワッシャー
- ドアハードウェア
- 自動車曳航
- ワイヤマネジメント
- アルミニウム
- ソリッドジョイントプライヤー
- コンビネーションレンチセット
- 安全監視リレー
- 油圧アキュムレータマウント
- ワイヤコネクタキット
- WESTWARD 標準SAEラチェットコンビネーションレンチ
- WALTER TOOLS 3/8 "内接円、CCGT、80度ダイヤモンド、超硬ターニングインサート
- CHANNELLOCK 電工ペンチ
- APPROVED VENDOR 油圧式インラインフィルター
- DAYTON ラインボルトメカニカルTstats
- SHUR-LINE ミニおよびトリムローラートレイ
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ウェーハ、EPDM
- APPROVED VENDOR シングルカットコーンバー
- REZNOR ボード
- ROBOT COUPE プレート