INGERSOLL-RAND 4840M エア ギア モーター 3.2 馬力 975 rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアギアモーター |
CFM | 95 |
終了 | ブラック |
ギア比 | 9:1 |
住宅資材 | アルミニウムと鋼 |
HP | 3.20 |
キー溝 | 0.25 " |
キー溝の長さ | 0.250 " |
材料 | アルミニウムと鋼 |
マックス 気流 | CFM 95 |
マックス 空気圧 | 90 PSI |
マックス。 RPM | 975 |
取り付け | 顔 |
無負荷RPM | 975 |
動作温度 範囲 | 0度から150度F |
外径 | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 12.13 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 2」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 485 |
軸径 | 1" |
軸長 | 2.25 " |
ストールツアーク(インチポンド) | 756 |
温度 | 0-150 |
タイプ | ロータリーベーン |
船の重量(kg) | 7.49 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | US |
モデル | 取り付け | CFM | 終了 | 無負荷RPM | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RVR033AR3 | フランジ | 18 | ゴールドとブラック | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥451,052 | |
M004RVR050AR3 | フランジ | 18 | ゴールドとブラック | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥566,826 | |
M004RVR167AR3 | フランジ | 18 | ゴールドとブラック | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥574,774 | |
M007RVR188BR6 | 顔 | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 4 " | ¥866,067 | |
M007RVR374BR6 | 顔 | 33 | ゴールドとブラック | 47 | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 4 " | ¥898,741 | |
4840U | 顔 | 95 | ブラック | 170 | 4" | 14.5 " | NPT 1 / 2」 | 1" | ¥1,750,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。