入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアギアモーター |
CFM | 33 |
終了 | ゴールドとブラック |
ギア比 | 374:1 |
住宅資材 | アルミニウムと鋼 |
HP | 0.61 |
キー溝 | 0.187 " |
キー溝の長さ | 0.187 " |
材料 | アルミニウムと鋼 |
マックス 気流 | CFM 33 |
マックス 空気圧 | 90 PSI |
マックス。 RPM | 47 |
取り付け | 顔 |
無負荷RPM | 47 |
動作温度 範囲 | 0度から150度F |
外径 | 2.69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.13 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 4」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 23 |
軸径 | 3 / 4 " |
軸長 | 2.19 " |
ストールツアーク(インチポンド) | 2424 |
温度 | 0-150 |
タイプ | ロータリーベーン |
船の重量(kg) | 3.77 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 取り付け | CFM | 終了 | 無負荷RPM | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RVR033AR3 | フランジ | 18 | ゴールドとブラック | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥451,052 | ||
M004RVR050AR3 | フランジ | 18 | ゴールドとブラック | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥566,826 | ||
M004RVR167AR3 | フランジ | 18 | ゴールドとブラック | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥574,774 | ||
M007RVR188BR6 | 顔 | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4」 | 3 / 4 " | ¥866,067 | ||
4840M | 顔 | 95 | ブラック | 975 | 4" | 12.13 " | NPT 1 / 2」 | 1" | ¥1,491,635 | ||
4840U | 顔 | 95 | ブラック | 170 | 4" | 14.5 " | NPT 1 / 2」 | 1" | ¥1,750,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。