入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 78 |
終了 | グレー |
高さ | 3.94 " |
住宅資材 | 鋳鉄とアルミニウム |
HP | 1.7 |
長さ | 5.87 " |
材料 | 鋳鉄とアルミニウム |
マックス 気流 | CFM 78 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 3000 |
取り付け | 顔 |
無負荷RPM | 3000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 3.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.8 " |
全幅 | 3.94 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 4」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 300 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.12 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 3.94 " |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 18.01 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | CFM | 高さ | 取り付け | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | ハブ | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | ¥35,151 | ||
22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | ハブ | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | ¥31,864 | ||
22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | ハブ | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | ¥39,824 | ||
22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | フランジNEMA56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | ¥58,628 | ||
22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | 顔 | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | ¥53,737 | ||
22UX46 | 3000 | 72 | 6.6 " | フランジNEMA56C | 3000 | 6.6 " | 6.63 " | 6.6 " | ¥50,364 | ||
22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | 足 | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ¥73,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。