GAST 6AM-NRV-63 モーターエア
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 130 |
終了 | グレーメタリック |
高さ | 6.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 4.00 |
キー溝 | 1.41 " |
キー溝の長さ | 1.41 " |
長さ | 8.29 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 128 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 3000 |
取り付け | Cフェイス |
無負荷RPM | 3000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.29 " |
全幅 | 6.5 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 2」 |
回転 | REV |
RPM @最大。 トルク | 300 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.06 " |
温度 | 250 |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | CFM | 高さ | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前4時-NRV-92 | ハブ | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8」 | ¥61,996 | ||
1UP-NRV-15 | ハブ | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8」 | ¥40,802 | ||
2 AM-NCC-96 | ハブ | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4」 | ¥51,707 | ||
8 AM-FRV-75 | 足 | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2」 | ¥121,813 | ||
6 AM-FRV-62 | 足 | 130 | 5.81 " | 3000 | 5.78 " | 7.47 " | 5" | NPT 1 / 2」 | ¥87,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。