GAST 6AM-FRV-62 モーターエア
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
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 130 |
終了 | グレーメタリック |
高さ | 5.81 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 4.00 |
キー溝 | 1.39 " |
キー溝の長さ | 1.39 " |
長さ | 7.47 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 128 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 3000 |
取り付け | 足 |
無負荷RPM | 3000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 5.78 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.47 " |
全幅 | 5" |
ポートサイズ | NPT 1 / 2」 |
回転 | REV |
RPM @最大。 トルク | 300 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.39 " |
温度 | 250 |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | CFM | 高さ | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前4時-NRV-92 | ハブ | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8」 | ¥61,996 | ||
1UP-NRV-15 | ハブ | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8」 | ¥40,802 | ||
2 AM-NCC-96 | ハブ | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4」 | ¥51,707 | ||
8 AM-FRV-75 | 足 | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2」 | ¥121,813 | ||
午前6時-NRV-63 | Cフェイス | 130 | 6.5 " | 3000 | 6.5 " | 8.29 " | 6.5 " | NPT 1 / 2」 | ¥123,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。