GAST鋳鉄ロータリーベーンエアモーター
ガスト鋳鉄ロータリーベーンエアモーターは、低電力用途における電気防爆モーターの代替に最適です。 高圧圧縮空気を動力としてシャフトを反時計回りおよび逆方向に回転させます。 これらのロータリーベーンエアモーターは、空気圧動力が必要なアプリケーションで使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | 取り付け | CFM | 高さ | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前6時-NRV-63 | Cフェイス | 130 | 6.5 " | 3000 | 6.5 " | 8.29 " | 6.5 " | NPT 1 / 2」 | ¥123,987 | |
B | 8 AM-FRV-75 | 足 | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2」 | ¥120,202 | |
C | 6 AM-FRV-62 | 足 | 130 | 5.81 " | 3000 | 5.78 " | 7.47 " | 5" | NPT 1 / 2」 | ¥87,409 | |
D | 2 AM-NCC-96 | ハブ | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4」 | ¥47,982 | |
E | 1UP-NRV-15 | ハブ | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8」 | ¥40,802 | |
F | 午前4時-NRV-92 | ハブ | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8」 | ¥61,996 |
動作メカニズム
- ロータリーベーンエアモーターは、圧縮空気を使用して回転運動を生み出します。 それらには、ハウジング、スロット、ブレードまたはベーンを備えた回転部品、吸気口および排気口があります。
- 圧縮空気が入口からモーターに入ると、ブレードが押されてブレードが外側に移動し、モーターハウジングの内側に触れます。
- この接触によって押す力が発生し、回転部分が円運動で回転します。
特徴
- 鋳鉄構造を採用しており、放熱性と構造剛性が向上しています。
- これらのガストベーンエアモーターは、0 ~ 250 °F の範囲の温度で動作できます。
- 余分な騒音を低減するための放電マフラーが装備されています。
- これらのロータリー ベーン エア モーターは、高圧圧縮空気によって駆動され、シャフトを反時計方向に回転させます。
- 2000、2500、3000、6000 RPM の速度定格が用意されています。
- これらのユニットは最大 175 cfm の流量を提供します。
よくある質問
これらのロータリーベーンエアモーターにはどのようなタイプの入口ポートと出口ポートがありますか?
- NPT
これらのガスト鋳鉄ロータリーベーンエアモーターはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- モーターの吸気口、排気口は定期的に点検、清掃してください。
- 潤滑レベルに常に注意し、適切に維持されていることを確認してください。
- 磨耗または損傷したベーンを確認し、必要に応じて交換します。
- モーターとその周囲を清潔に保ち、汚れや物がないようにしてください。
- モーターに定格容量を超えた負荷をかけないでください。
- システム内の空気漏れを確認し、できるだけ早く修理してください。
これらのガスト エア モーターの取り付けオプションは何ですか?
ガスト鋳鉄ロータリーベーンエアモーターには、フット、C 面、およびハブの取り付けオプションがあり、既存のシステムまたは機器に簡単に統合できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージハンドル
- ガス圧洗浄機
- ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ
- リターンフランジ
- 換気された屋根の縁石
- ほうきブラシとちりとり
- 備品
- ダクテッドファンとアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- アルミニウム
- PROTO ドライバーセット
- HARRINGTON ホイストトロリー
- HYDE 芝刈り機デッキスクレーパー
- NORTON ABRASIVES 研磨サンディングベルト、幅3/4インチ、長さ18インチ
- HUSQVARNA コアビット拡張スレッド
- DAYTON トップフックアセンブリ
- DIXON DQCVシリーズダストキャップ
- EATON S811+/S801+ シリーズ コントローラ ワイヤ ハーネス キット
- MARTIN SPROCKET シンプレックス テーパー ブッシュ メトリック ローラ チェーン スプロケット、チェーン番号 08B-1
- BUSSMANN FWC フェルールヒューズリンク、600 VAC