入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
ビームの距離 | 118 / 80m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.16 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
水晶体物質 | ボロフロートガラス |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 350/135 |
ルーメン範囲 | 250〜449 |
最大ルーメン出力 | 350 |
装着タイプ | ブラケット |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 3500 / 1700cd |
高い設定での実行時間 | 2.3時間 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX7 |
船の重量(kg) | 0.14 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
69331 | ¥31,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。