STREAMLIGHT
フィルタ
照明
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
照明 フィルタ
懐中電灯全ラインナップを見る
懐中電灯アクセサリー 懐中電灯充電器 SL シリーズのフラッシュライトを充電するための充電スリーブ設計が特徴です。 過酷な環境条件に耐えられる ABS プラスチック構造を採用しています。 充電中に充電ステータスを示す照光式スイッチハウジングを装備
懐中電灯のホルスターとケース キーホルダーやベルトに懐中電灯を付けて持ち運べるので、法執行機関、建設専門家、軍関係者に適しています。 一部のモデルは、低摩擦と高い耐圧能力を実現するナイロン構造を備えています。 3.5、7、10 インチの長さをご用意
懐中電灯の交換用電球 ハンドヘルド懐中電灯 ヘッドランプとハンズフリーライト 暗い産業環境でハンズフリー照明を提供するために使用されます。 指定された距離から見るのを容易にします。 ガラス/ポリカーボネート/ボロフロートガラス製のレンズと統合され、UV保護と歪みのないビューを実現
キーホルダーとミニ懐中電灯 ポケットやキーチェーンにフィットするように設計されており、手軽な光源として使用できます。 歪みのない視界を確保するポリカーボネートレンズを備えた軽量アルミニウムボディが特徴です。 最大 8 ルーメンの強度を提供しながら、高設定で最大 350 時間稼働可能
提灯 兵士、射撃手、法執行官が同時にターゲットを照らすのに最適です。 最大輝度 5300 ルーメンを提供し、最大 8 時間稼働できます。 一部のモデルは、高い引張強度と耐衝撃性を実現する ABS 熱可塑性プラスチック構造を備えています。
ペンライト 洗練されたデザインのペンライトは、精密な検査やコンパクトなスペースの照明に使用されます。 スムーズな持ち運びと収納を実現します。 押しボタンテールスイッチを備えており、常時または瞬間的にオン操作を行うことができます。 最大60時間稼働可能なバッテリーを内蔵
充電式懐中電灯バッテリーパック 切れた電池を復活させたり、懐中電灯の電源を入れておくために使用されます。 アルカリ/ニカド/ニッケル水素電池を搭載し、エネルギー密度が高く、負荷性能に優れています。 3.6 ボルトまたは 4.8 ボルトで動作します
充電式懐中電灯 特殊懐中電灯 木々に覆われた小道の移動から至近距離にいる人物の識別まで、幅広い用途に適しています。 ポリカーボネート/ガラスレンズを採用し、光学歪みを最小限に抑え、耐傷性を実現しています。 最大 163 ルーメンの強度を実現します。 プッシュボタンとオン/オフスイッチのオプションを提供
スポットライト 直接ビームを照射できるピストル グリップ ハンドルでコントロールと快適さを提供し、オンオフの頻繁なサイクリングの使用に最適です。 ポリカーボネート / ナイロン / ABS プラスチック構造により、高い耐圧性能を実現しながら、素早い応答性と優れた耐水性を実現します。
UV懐中電灯 犯罪現場のタンパク質や通貨や ID に隠されたインクを検出するために使用される便利な法医学ツール。 眩しさを防ぐ超高輝度 LED を搭載し、ペンライトをポケットに快適に保管できるポケット クリップが付属しています。
Streamlightについて
Streamlightは、消防士、産業専門家、軍関係者向けの戦術的、武器マウント、安全性評価のLED懐中電灯、ランタン、ヘッドランプの大手メーカーです。 ブランドの幅広いカタログには、懐中電灯充電器、ランタン、ペンライト、UVおよびハンドヘルド懐中電灯、ヘッドランプ、ハンズフリーライトが含まれています。 ストリームライト 検査ペンライト テールキャップスイッチを備えたコンパクトなUSBリチウムイオンバッテリーを搭載しており、瞬間的または常時動作します。 彼らは簡単にポケット/帽子クリップの組み合わせが装備されており、そのような小さなサイズのライトのための驚くべき明るさと実行時間を備えています。 タイプII軍用規格の陽極酸化処理を施したアルミニウム製ハウジングを備えているため、軽量で非常に耐久性があり、耐摩耗性があります。 戦術的な懐中電灯 Streamlight の光は 100 ~ 750 ルーメンの範囲で発光できます。 これらの耐衝撃性懐中電灯は銃器に簡単に取り付けることができ、ライトが転がり落ちるのを防ぐアンチロールヘッドを備えています。 幅広いスポットライト、特殊懐中電灯、ハンドヘルド懐中電灯、ヘッドランプ、ハンズフリー ライトからお選びいただけます。 Raptor Supplies.