GASTロータリーベーンエアギアモーター、鋳鉄製ハウジング
形式 | モデル | 取り付け | CFM | ギア比 | ポートサイズ | 軸径 | 軸長 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11シリーズ | 顔 | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8」 | 1 / 2 " | 1.38 " | 2.93 " | 2.93 " | ¥113,364 | |
B | 4 AM-RV-127-GR20 | 足 | 57 | 10:1 | NPT 1 / 4」 | 1" | 2.63 " | 6.12 " | 6.62 " | ¥237,830 |
ロータリーベーンエアギアモーター、鋳鉄製ハウジング
ガストロータリーベーンエアギアモーターは、限られた面積の設置を必要とするポンプやミキサーなどの機器にインライン電力を供給します。 これらのエアモーターは空気圧で動作するため、危険な場所や極端な温度で動作するための電気火花を生成しません。 それらは、強度のための鋼の出力シャフトと安定性のための足/面の取り付けを備えた鋳鉄製のハウジングを備えています。 これらのエアモーターは、15:1または10:1のギア減速機を備えており、トルクが高くなり、長時間ストールまたは過負荷になった場合の損傷に耐えることができます。 0.33および1.5hpの出力で利用可能なこれらのギアモーターの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気部品トレイとホルダー
- 包装テープ
- 高圧洗浄機のコネクタとアダプター
- はんだ付けキット
- ティーカップパイプリフター用リフティングスリング
- パイプとチューブ
- 検査および取得ツール
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 車体工具
- RINGERS GLOVES インパクトグローブ、合成皮革パーム素材
- SUPER-STRUT A100シリーズチャンネルスプリングナット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV コンボ ワイズ、ソケット x ソケット x ソケット
- Cementex USA オーバーパンツ 40口径
- ALL GEAR ソリッド編組ナイロンロープ
- SMC VALVES Vq4000シリーズバルブ
- VESTIL ASP シリーズ 調節可能な Step-Mate スタンド
- WEG 電気モーター、0.33馬力
- REED INSTRUMENTS 交換用プローブ