GAST 4AM-RV-127-GR20 エアギアモーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアギアモーター |
CFM | 57 |
ギア比 | 10:1 |
高さ | 6.62 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.50 |
キー溝 | 2.25 " |
キー溝の長さ | 2.25 " |
長さ | 11.62 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 57 |
マックス 空気圧 | 80 PSI |
マックス。 RPM | 300 |
取り付け | 足 |
無負荷RPM | 300 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 6.1 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.62 " |
全幅 | 6.08 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 4」 |
回転 | REV |
RPM @最大。 トルク | 30 |
軸径 | 1" |
軸長 | 2.63 " |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 13.93 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | CFM | ギア比 | ポートサイズ | 軸径 | 軸長 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UP-GR11シリーズ | 顔 | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8」 | 1 / 2 " | 1.38 " | 2.93 " | 2.93 " | ¥113,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。