入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアギアモーター |
CFM | 21 |
終了 | グレー |
ギア比 | 15:1 |
高さ | 2.93 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 0.33 |
長さ | 7.32 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 21 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 350 |
取り付け | 顔 |
無負荷RPM | 350 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 2.93 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.9 " |
全幅 | 2.93 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 8」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 30 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.38 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 2.93 " |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 11 |
船の長さ(cm) | 22.02 |
船幅(cm) | 11 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。