FACOM ヒンジピンスパナレンチ
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FA-126A.80 | mmまで50 80 | 280 mm | 280 mm | 5 mm | ¥10,718 | |
A | FA-126A.120 | mmまで80 120 | 345 mm | 345 mm | 6 mm | ¥14,460 | |
A | FA-126A.180 | mmまで120 180 | 492 mm | 492 mm | 8 mm | ¥17,155 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- コードレスクリンパー
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- ダクトと継手
- シリンダースタンド
- チューブ継手
- ラバー
- パンプス
- ネイルズ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- AIR HANDLER MERV13プリーツエアフィルター
- PARKER グリッパー
- RONSTAN プーリーブロック
- SMITH-COOPER S3016Xクロス
- VULCAN HART コンタクタ、3極
- SPEARS VALVES CPVC ユーティリティ ボール バルブ、EPDM O リング シール付き、端部ねじ付き
- EATON 70シリーズ光電センサー
- RACO ハブ
- ANSELL 11-920 ハイフレックス ブルー ニトリル コーティング グローブ
- BROWNING No.40チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチールダブルシングルスプロケット