EATON 70 シリーズ光電センサー
Eaton 70 シリーズ光電センサは、光を使用して物体の有無を検出します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1170AF4003 | ¥194,221 | 見積依頼
|
B | 1170A-000 | ¥118,772 | 見積依頼
|
A | 1170AF2100 | ¥156,253 | 見積依頼
|
C | 1173A-300 | ¥119,258 | 見積依頼
|
B | 1170A-300 | ¥118,772 | 見積依頼
|
D | 1173A-200 | ¥188,866 | 見積依頼
|
E | 1179A-6501 | ¥119,258 | 見積依頼
|
F | 1173A-100 | ¥156,253 | 見積依頼
|
A | 1173A-000 | ¥119,258 | 見積依頼
|
G | 1173AF2003 | ¥156,253 | 見積依頼
|
A | 1173AF1202 | ¥202,983 | 見積依頼
|
A | 1173AF3001 | ¥224,400 | 見積依頼
|
A | 1173AF3003 | ¥183,511 | 見積依頼
|
A | 1173AS9023 | ¥168,908 | 見積依頼
|
H | 8712A-6501 | ¥128,506 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 光電センサーはセンサーの面から光エネルギーを送り出し、検出ゾーンを作成します。
- ターゲットがセンサー ビームの領域に入り、光がセンサーに戻ると、検出が発生し、センサーのスイッチがオンになります (赤色のビームが戻ってくるように示されています)。
- ターゲットが検出ゾーンから離れると、センサーは即座にオフになります。
特徴
- これらのセンサーは、物体が光を遮断または反射購入に進むいう原理に基づいて動作します。 金属物体だけでなく、ガラス、プラスチック、木、液体などあらゆる物体の検出にも使用できます。
- 高速な応答時間と優れた高分解能が特徴で、非常に小さな物体の検出や正確な位置検出が可能です。
- 物理的接触なしで物体を検出できるため、感知物体への損傷のリスクが排除され、センサーサービスの延長が保証されます。
規格と承認
- CSA
- CE
- RoHS指令
よくある質問
光ファイバを使用した光電センサは防爆エリアでも使用できますか?
光ファイバーを用いた光電センサーには電気部品がありません。 したがって、危険な防爆エリアでも使用できます。 ただし、レンズ、ケース、ファイバーはプラスチック製のため、溶剤との接触による腐食や劣化(曇り)があってはなりません。
光電センサーでは物体までの距離をどのように検出するのでしょうか?
受光素子にはPSD(位置検出素子)とデュアルフォトダイオードを採用しています。 受光素子上の反射光スポット位置を検出することで検出物体までの距離を判定します。
透過型センサーとは何ですか?
これらのセンサーは、前方ビューと直角ビューのオプションがあり、目的の用途に合わせて任意の組み合わせで組み合わせることができます。 長距離モデルは、設置と調整を簡素化するための可視感知ビームを備えています。 サイズは 20 フィートと 80 フィートからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- 油圧ツールフローコントロールバルブ
- 高圧洗浄機ホース
- ガスボンベレギュレーター
- 潤滑容器
- ラボ機器
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- コンクリート試験
- 舗装の品質
- WESCO ドラムスリング
- BRADY 地下警告テープ、下に注意埋設下水道
- TUFTILE Ada警告パッド60インチの長さx24の幅
- PARKER 油圧ニップル、めねじ接続、ニトリルシール
- VULCAN HART ハンドル
- ACROVYN クラシック メープル エンド キャップ、Acrovin
- ZSI-FOSTER Zクランプ六角ボルト
- AIPHONE ビデオドアステーション
- WEG 電気モーター、3馬力
- HUB CITY インボリュートスプラインシャフト