PARKER 油圧ニップル、めねじ接続、ニトリルシール
形式 | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM-502-8FP | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 6000のプサイ | 1 / 2-14 " | ¥4,052 | 見積依頼
|
A | SM-502-12FP | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 6000のプサイ | 3 / 4-14 " | ¥15,126 | 見積依頼
|
A | SM-502-8FO | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 6000のプサイ | 3 / 4-16 | ¥7,629 | 見積依頼
|
A | SM-252-4FP | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 6000のプサイ | 1 / 4-18 " | ¥2,876 | 見積依頼
|
A | SM-252-6FP | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 6000のプサイ | 3 / 8-18 " | ¥3,318 | 見積依頼
|
A | SM-252-6FO | 1 / 4 " | オーブ | 3ガロン/分 | 6000のプサイ | 9 / 16-18 | ¥5,062 | 見積依頼
|
A | SM-752-16FP | 3 / 4 " | NPTF | 28ガロン/分 | 4500のプサイ | 1-11 1 / 2」 | ¥10,774 | 見積依頼
|
A | SM-752-16FO | 3 / 4 " | オーブ | 28ガロン/分 | 4500のプサイ | 1 5 / 16-12」 | ¥17,924 | 見積依頼
|
A | SM-752-12FO | 3 / 4 " | オーブ | 28ガロン/分 | 4500のプサイ | 1 1 / 16-12」 | ¥10,448 | 見積依頼
|
油圧ニップル、めねじ接続、ニトリルシール
パーカー SM シリーズ ニップルは、さまざまな産業用および商業用途のネジ付き継手、バルブ、または機器に接続購入に進むきに水密シールを作成するのに適しています。 これらのニップルは、圧力下でのシールの流出を軽減する非脱落型シールを備えたポペットバルブを備えています。 これらは、SM シリーズ カプラーと互換性があり、最大 6000 PSI までの高圧定格を持つ流体ラインを備えた油圧アプリケーションでの迅速な接続/取り外しが可能です。 これらは厳しい環境での剛性と耐腐食性を備えたスチール製で、3、12、および 28 ガロン/分の流量で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黄銅管
- 危険な場所の電線管継手
- 高圧洗浄機モーター
- 閉所ヒーター
- 超音波流量計
- 配電設備
- コンクリートの混合と準備
- 殺虫剤と害虫駆除
- 屋外LEDランプ
- 電球関連商品
- HAMILTON Drctnl Lok&Brke付きスイベルプレートキャスター
- SMC VALVES 真空緩衝液、非回転
- MAXXIMA 楕円形のクリアランスマーカーライト、ステンレス鋼
- USA SEALING SBR フランジ ガスケット、外径 8-1/4 インチ、レッド
- COOPER B-LINE ケーブルフック
- COOPER B-LINE タイプ4クォーターターンエンクロージャーノブ
- HOFFMAN Prolineシリーズネットワークスイッチキャビネット
- KERN AND SOHN IFB-ACCシリーズ 表示装置スタンド
- HUOT ディスペンサー
- FANTECH RE シリーズ ルーフ マウント ファン