PARKER SM-752-16FO ニップル、3/4 インチ サイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | オーブ |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 4500のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 5 / 16-12」 |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | ポペット |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-502-8FP | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 6000のプサイ | 1 / 2-14 " | ¥4,052 | 見積依頼
|
SM-502-12FP | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 6000のプサイ | 3 / 4-14 " | ¥15,126 | 見積依頼
|
SM-252-4FP | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 6000のプサイ | 1 / 4-18 " | ¥2,876 | 見積依頼
|
SM-252-6FP | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 6000のプサイ | 3 / 8-18 " | ¥3,318 | 見積依頼
|
SM-252-6FO | 1 / 4 " | オーブ | 3ガロン/分 | 6000のプサイ | 9 / 16-18 | ¥5,062 | 見積依頼
|
SM-752-12FO | 3 / 4 " | オーブ | 28ガロン/分 | 4500のプサイ | 1 1 / 16-12」 | ¥10,448 | 見積依頼
|
SM-752-16FP | 3 / 4 " | NPTF | 28ガロン/分 | 4500のプサイ | 1-11 1 / 2」 | ¥10,774 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。