パーカーグリッパー
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1207-0004 | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥2,482 | |
A | 1207-0003 | 175のプサイ | 1 / 2 " | ¥2,244 | |
A | 1207-0023 | 225のプサイ | 1 / 8 " | ¥2,016 | |
A | 1207-0001 | 225のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,999 | |
A | 1207-0002 | 225のプサイ | 3 / 8 " | ¥2,159 |
グリッパー
パーカーのパーグリップ シリーズ フィッティングまたはグリッパーは、腐食しやすい環境や化学物質の取り扱い用途向けに設計されています。 これらのグリッパーは漏れのない接続を提供し、特殊な工具を使用せずに簡単に組み立てることができます。 接続するには、チューブを継手アセンブリに挿入し、ナットをしっかりと固定するだけです。 Parker Pargrip グリッパーは、従来の熱可塑性プラスチック素材と比較して、より高い温度耐性を備えた純粋な PFA 素材から製造されています。 パーカーの圧縮フィッティング グリッパーは、研究室および高純度半導体用途に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- 梱包および配送用アクセサリー
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- 絶縁破壊テスター
- パイプカップリング
- 安全警報と警告
- 燃焼試験
- スプリング
- ステープルズ
- 熱可塑性溶接
- EAGLE 腐食性安全キャビネットクイックアセンブリ
- ADAM EQUIPMENT フロアプラットフォーム
- TECHSPRAY クリーニングワイプ
- PARKER 32PTCシリーズ ストレートユニオン
- COOPER B-LINE タイプ3Rネジカバー変流器キャビネット
- THOMAS & BETTS ストレートフィッティング
- 3M ガスケット接着剤
- DUTTON-LAINSON バッグ
- MASTER LOCK ラミネートスチールピンタンブラー南京錠
- BROWNING TP50Lシリーズ トルクリミッタ