SPEEDAIRE エア ギアモーター、鋳鉄およびアルミニウム
形式 | モデル | 材料 | CFM | ギア比 | マックス 気流 | マックス。 RPM | 取り付け | 無負荷RPM | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX55 | 鋳鉄 | 19 | 15:1 | CFM 21 | 400 | 顔 | 400 | 2.93 " | ¥90,690 | |
B | 22UX56 | 鋳鉄 | 18 | 20:1 | CFM 20 | 110 | ベース(Base) | 110 | 7.28 " | ¥155,061 | |
C | 22UX57 | 鋳鉄 | 27 | 20:1 | CFM 27 | 150 | ベース(Base) | 150 | 6.3 " | ¥164,598 | |
D | 22UX82 | 鋳鉄 | 21 | 15:1 | CFM 21 | 350 | 顔 | 350 | 2.93 " | ¥68,278 | |
E | 22UX54 | 鋳鉄とアルミニウム | 57 | 10:1 | CFM 57.5 | 300 | 顔と足 | 300 | 6.62 " | ¥167,719 | |
F | 22UX81 | 鋳鉄とアルミニウム | 60 | 15:1 | CFM 60 | 200 | 足と顔 | 200 | 6.63 " | ¥112,979 |
エアギアモータ、鋳鉄およびアルミニウム
SPEEDAIREエアギアモーターは、コンパクトでメンテナンスが少なく、費用効果の高い電気モーターの交換です。 これらのギアモーターは、高温でも動作する鋳鉄とアルミニウムの構造を備えており、希望の速度を実現するための可変速度ドライブを備えています。 騒音レベルを低減するための排出マフラーが装備されています。 57および60CFM流量定格で利用可能な幅広い空気発生器から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブルアクセサリー
- ダンネージラック
- Trim-To-Fitフィルター
- バルブ制御キー
- UPSバッテリー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 自動車電気
- 動力伝達ベルト
- 屋内備品
- 室内空気質
- ACCUFORM SIGNS 許可タグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- MONSTER ソリッドカーバイドスクリューマシンドリルビット、明るい仕上げ
- APPROVED VENDOR Uカップ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 吸気スクリーン
- WALTER TOOLS ODMT 超硬フライスインサート
- VULCAN HART パネル、オーバーレイ
- HOFFMAN ProLine ゴールド シリーズ コンソール パネル
- WATTS ギアアクチュエーターキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 8-8 Un