SPEEDAIRE 22UX57 エア ギアモーター 0.9 HP 27 Cfm ベース マウント
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアギアモーター |
CFM | 27 |
終了 | グレー |
ギア比 | 20:1 |
高さ | 6.3 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 0.9 |
キー溝 | 1" |
キー溝の長さ | 1.00 " |
長さ | 11.38 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 27 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 150 |
取り付け | ベース(Base) |
無負荷RPM | 150 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 6.3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.9 " |
全幅 | 7.27 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 4」 |
回転 | CCW |
RPM @最大。 トルク | 60 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.06 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 7.27 " |
船の重量(kg) | 11.69 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。