GAST アルミニウムおよび鋳鉄ロータリーベーンエアモーター
形式 | モデル | CFM | HP | 長さ | マックス 気流 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前2時-NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87 " | CFM 30 | 5.870 " | NPT 1 / 4」 | ¥70,116 | |
A | 午前4時-NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | CFM 78 | 6.69 " | NPT 1 / 4」 | ¥73,036 | |
A | 午前6時-NRV-251 | 130 | 4.00 | 8.29 " | CFM 128 | 8.29 " | NPT 1 / 2」 | ¥119,014 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDライトパネル
- 耐熱手袋
- ユニット化された不織布ホイール
- 鉄道流出封じ込め
- 粘着テープ対策
- ヘッド保護
- ラバー
- 研磨
- 電力試験
- 芝刈り機とトリマー
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 1-1/2 インチ
- UNGER フラットモップ
- LEGRIS 流量制御レギュレータ
- REVCOR プロペラ、22インチ
- THOMAS & BETTS 54211シリーズラグ圧縮コネクタ
- LEESON PZシリーズ、ギアモーター、単相、完全密閉型平行シャフト
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ソケットxソケット
- 80/20 ドアキャッチ
- TSUBAKI QDシリーズ カップリング