GAST 2AM-NRV-251 エアモーターロータリーベーン 0.75 馬力 26 インチポンド
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 30 |
終了 | 青 |
高さ | 6.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄とアルミニウム |
HP | 0.75 |
キー溝 | 0.19 " |
キー溝の長さ | 0.19 " |
長さ | 5.87 " |
材料 | アルミニウムと鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 30 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 3000 |
取り付け | フランジ |
無負荷RPM | 3000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.870 " |
全幅 | 6.5 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 4」 |
回転 | REV |
RPM @最大。 トルク | 300 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.06 " |
ストールツアーク(インチポンド) | 19 |
温度 | 0 - 250 |
タイプ | ロータリーベーン |
UPC | 461000411409 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 5.09 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | US |
A. 華氏 0 ~ 250 度。
A. フランジ取り付けが可能で、簡単かつ確実に設置できます。
A. 19ポンドインチ。
プロダクト | モデル | CFM | HP | 長さ | マックス 気流 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前4時-NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | CFM 78 | 6.69 " | NPT 1 / 4」 | ¥73,036 | ||
午前6時-NRV-251 | 130 | 4.00 | 8.29 " | CFM 128 | 8.29 " | NPT 1 / 2」 | ¥119,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。