入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 21 |
終了 | グレー |
高さ | 2.48 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 0.45 |
長さ | 4.31 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス 気流 | CFM 20.5 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 10,000 |
取り付け | 顔 |
無負荷RPM | 10,000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 2.48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.11 " |
全幅 | 3.07 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 8」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 500 |
軸径 | 3 / 8 " |
軸長 | 1.27 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 3.07 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | CFM | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX67 | 3.94 " | 70 | 3.94 " | 6.680 " | 4.72 " | NPT 1 / 4」 | 5 / 8 " | 1.99 " | ¥405,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。