SPEEDAIRE 22UX67 エアモーター 1.7 HP 70 Cfm フェイスマウンティング
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 70 |
終了 | グレー |
高さ | 3.94 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1.7 |
長さ | 6.54 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス 気流 | CFM 78 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 3000 |
取り付け | 顔 |
無負荷RPM | 3000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 3.94 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.680 " |
全幅 | 4.72 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 4」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 250 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.99 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 4.72 " |
船の重量(kg) | 5.5 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | CFM | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX65 | 2.48 " | 21 | 2.48 " | 4.11 " | 3.07 " | NPT 1 / 8」 | 3 / 8 " | 1.27 " | ¥208,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。