SPEEDAIRE 22UX50 エアモーター 5.00 HP 175 Cfm フットマウント
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
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 175 |
終了 | グレー |
高さ | 6.04 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 5 |
キー溝 | 1.34 " |
キー溝の長さ | 1.34 " |
長さ | 8.48 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 175 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 2500 |
取り付け | 足 |
無負荷RPM | 2500 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 6.04 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.54 " |
全幅 | 5.28 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 2」 |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 300 |
軸径 | 3 / 4 " |
軸長 | 1.53 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 5.28 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | CFM | 高さ | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX51 | フランジNEMA145TC | 175 | 6.5 " | 2500 | 6.5 " | 9.45 " | 6.5 " | NPT 1 / 2」 | ¥69,275 | ||
22UX52 | 足/顔 | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 14.09 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | ¥156,036 | ||
22UX53 | フット/フランジ(NEMA 143 / NEMA 145TC) | 280 | 7.28 " | 2000 | 7.28 " | 13.65 " | 8.03 " | NPT 1-1 / 4 " | ¥169,332 | ||
22UX77 | 顔 | 128 | 5.04 " | 3000 | 5.04 " | 7.4 " | 5.04 " | NPT 1 / 2」 | ¥94,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。