DAYTON ラジアルホイールブロワー、ベルト駆動、レスドライブパッケージ
形式 | モデル | モーターHP | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 軸径 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AXF2 | 20〜30 | 17 | 13.75 | 1-15 / 16」 | 29 5 / 8 " | 10 15 / 16 " | 46.125 " | 44.437 " | ¥1,585,012 | |
A | 3AXF4 | 25〜40 | 21 | 17 | 2-7 / 16」 | 36 1 / 2 " | 13.5 " | 56.875 " | 54 " | ¥2,071,747 | |
A | 3AXF3 | 25 tp 40 | 19 | 15.375 | 2-3 / 16」 | 33 " | 12 5 / 16 " | 51.25 " | 49 1 / 16 " | ¥1,308,617 |
ラジアルホイールブロワー、ベルト駆動、少ないドライブパッケージ
Dayton ホイール型ブロワーは、空気中に塵、砂、その他の異物が存在する小型の排気システム用に設計された、高圧のベルトドライブ産業用ブロワーです。 これらは、化学処理、冷却/乾燥、炉ブロワー、ガスブースター、ガス排出および空気輸送用途に最適です。 これらのブロワーは時計回りに回転するラジアルホイールを備えており、空気を水平に排出し、ホイール内のボールベアリングにより高速動作を実現します。 スチール構造とエポキシ焼き付け仕上げが特徴で、優れた耐久性を備えています。 29 5/8、33、36 1/2 インチのホイール直径を備えた幅広いブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーキャビネットと交換用タグ
- 折りたたみ式台車
- エンクロージャーエアコン
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- ステッピングモータードライバー
- ストレージロッカー
- ガスケット
- 屋外LEDランプ
- ラボろ過
- 家電
- REOTEMP 土壌ダイヤル温度計
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2F
- BESSEY ストレートスニップ
- DAYMARK 取り外し可能なデイラベル、スクエア
- MASTER LOCK 誘電体Zenex(TM)熱可塑性ロックアウト南京錠、キー付き
- APPROVED VENDOR 六角ストックカーボン
- CRYDOM CKMシリーズ、ソリッドステートリレー
- EATON 海軍および海兵隊の成形ケースサーキットブレーカーハンドル機構
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5950Tシリーズ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDTS一減速減速機