SPEEDAIRE 22UX53 エアモーター 9.00 HP 280 Cfm C フェイスマウント
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 280 |
終了 | グレー |
高さ | 7.28 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 9 |
キー溝 | 1.41 " |
キー溝の長さ | 1.41 " |
長さ | 13.75 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 275 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 2000 |
取り付け | フット/フランジ(NEMA 143 / NEMA 145TC) |
無負荷RPM | 2000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 7.28 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.65 " |
全幅 | 8.03 " |
ポートサイズ | NPT 1-1 / 4 " |
回転 | 可逆 |
RPM @最大。 トルク | 500 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.13 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 8.03 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。