GAST 6AM-NRV-251 エアモーターロータリーベーン 4 馬力 110 インチポンド
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 130 |
終了 | 青 |
高さ | 6.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄とアルミニウム |
HP | 4.00 |
キー溝 | 0.19 " |
キー溝の長さ | 0.19 " |
長さ | 8.29 " |
材料 | アルミニウムと鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 128 |
マックス 空気圧 | 100 PSI |
マックス。 RPM | 3000 |
取り付け | フランジ |
無負荷RPM | 3000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.29 " |
全幅 | 6.5 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 2」 |
回転 | REV |
RPM @最大。 トルク | 250 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.06 " |
ストールツアーク(インチポンド) | 80 |
温度 | 0 - 250 |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 7.7 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM | HP | 長さ | マックス 気流 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前2時-NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87 " | CFM 30 | 5.870 " | NPT 1 / 4」 | ¥70,116 | ||
午前4時-NRV-251 | 72 | 1.50 | 6.69 " | CFM 78 | 6.69 " | NPT 1 / 4」 | ¥73,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。