SPEEDAIRE 22UX63 オイルレス エアモーター 2 HP 70 CFM ハブ マウント
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
CFM | 70 |
終了 | グレー |
高さ | 4.19 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2.5 |
キー溝 | 1.56 " |
キー溝の長さ | 1.56 " |
長さ | 8" |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 気流 | CFM 68 |
マックス 空気圧 | 80 PSI |
マックス。 RPM | 2000 |
取り付け | ハブ/フット |
無負荷RPM | 2000 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
全体の高さ | 4.190 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.97 " |
全幅 | 3.94 " |
ポートサイズ | NPT 1 / 2」 |
回転 | CW |
RPM @最大。 トルク | 500 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.68 " |
温度 | 250度F |
タイプ | ロータリーベーン |
幅(Width) | 3.94 " |
船の重量(kg) | 7.19 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。