LITTLE GIANT PUMPS 583613 化学移送ポンプ、1/8 馬力、230V、6 フィートのコード、17.5 gpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 0.9 |
容量 | 17.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 17.5 |
15フィートでのGPM | 10.9 |
20フィートでのGPM | 8 |
3フィートでのGPM | 16.5 |
6フィートでのGPM | 15.3 |
9フィートでのGPM | 14 |
高さ | 5.5 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きガラス繊維入りポリプロピレンサルファイド |
インレット | 1 "FNPT |
長さ | 8.7 " |
液温 | 200度F |
PSI | 11.9 |
RPM | 2500/3000 |
シャットオフ | 27.5のフィート |
UPC | 010121836136 |
電圧 | 230V |
出力 | 180W |
幅(Width) | 5.5 " |
プロダクト | モデル | HP | 電圧 | PSI | アンプ | 長さ | コード長 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583603 | 1/8 | 115V | 11.9 | 2.02 | 8.7 " | 6のフィート | 5.5 " | ¥141,137 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。