LITTLE GIANT PUMPS 580603 化学移送ポンプ、115V、60 Hz、1/30 Hp、インライン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスファーポンプ |
アンプ | 1.7 |
容量 | 8.5 gpm |
コード長 | 6のフィート |
Discharge | 1/2 "MNPT |
1フィートでのGPM | 8.5 |
3フィートでのGPM | 7.8 |
6フィートでのGPM | 6.8 |
9フィートでのGPM | 5.5 |
高さ | 5" |
HP | 1/30 |
インペラ材質 | カーボンブッシング付きガラス繊維入りポリプロピレンサルファイド |
インレット | 1/2 "FNPT |
長さ | 8.9 " |
液温 | 200度F |
PSI | 6.3 |
RPM | 3100 |
シャットオフ | 14.6のフィート |
UPC | 010121809116 |
電圧 | 115V |
出力 | 131W |
幅(Width) | 4" |
プロダクト | モデル | HP | 電圧 | PSI | アンプ | 長さ | コード長 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580613 | 1/12 | 230V | 6.3 | 0.64 | 8.8 " | 6のフィート | 5" | ¥89,613 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。